SCAME PARRE SPA - SCASCM420R6S PRESA FISSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Numero RAL - 7.035
Confezione
1 PZ
EAN
8001636306742
Codice prodotto
SCASCM420R6S
Cod. produttore
SCM420R6S
Produttore
SCA
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no
Dimensione verticale della flangia:
75 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm


