SCAME PARRE SPA - SCASCM420P12S SPINA MOBILE 20A 3P 4W 12H IP44 125/250V - SCM420P12S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 12 h
RAL-Nummer - 7.035
Phasenwender - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636163666
Artikelnummer
SCASCM420P12S
Herstellernummer
SCM420P12S
Hersteller
SCA
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
12 h
RAL-Nummer:
7.035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


