SCAME PARRE SPA - SCASCM420MI7W-NB PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Polzahl - 4 
- Schalter - mechanische Verriegelung 
- Ausführung des Schalters - Hilfskontakte 
- UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A 
- Uhrzeit-Stellung - 7 h 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636308760
Artikelnummer
SCASCM420MI7W-NB
Herstellernummer
SCM420MI7W-NB
Hersteller
SCA
Polzahl:
4
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein