SCAME PARRE SPA - SCASCM420MI7W-NB PRESA INTERBLOCCATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 4 
- Interruttore - Interblocco meccanico 
- Tipo di interruttore - Contatti ausiliari 
- Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A 
- Riferimento orario - 7 h 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636308760
Codice prodotto
SCASCM420MI7W-NB
Cod. produttore
SCM420MI7W-NB
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Contatti ausiliari
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


