Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM420C5S PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM420C5S PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636223704

Artikelnummer

SCASCM420C5S

Herstellernummer

SCM420C5S

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

20A 3P 4W 5h 3Ø600V Morsetti a vite