Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM420C12S PRESA MOBILE 20A 3P 4W 12H IP44 125/250V - SCM420C12S

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM420C12S PRESA MOBILE 20A 3P 4W 12H IP44 125/250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636180755

Artikelnummer

SCASCM420C12S

Herstellernummer

SCM420C12S

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

20A 3P 4W 12h 125/250V Morsetti a vite