Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM4100C9W PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM4100C9W PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636218373

Artikelnummer

SCASCM4100C9W

Herstellernummer

SCM4100C9W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

SCM4100C9W PRESA VOL. 100A 3P 4W IP67 9h. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 100A. Poli: 3P 4W. Tensione nominale: 3Ø250V. Colore: BLU. Riferimento Orario: 9h .