SCAME PARRE SPA - SCASCM4100B6W SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636306964
Artikelnummer
SCASCM4100B6W
Herstellernummer
SCM4100B6W
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
ja


