pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM4100B6W SPINA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM4100B6W SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 6 h

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 100 A

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636306964

Codice prodotto

SCASCM4100B6W

Cod. produttore

SCM4100B6W

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

6 h

Amperaggio (norme UL/CSA):

100 A

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

Spina CEE da parete tipo/modello Scame Parre SCM4100B6W - SPINA DA INCASSO 100A 3P 4W 6H IP67