SCAME PARRE SPA - SCASCM360C3W PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A
Packung
1 ST
EAN
8001636295138
Artikelnummer
SCASCM360C3W
Herstellernummer
SCM360C3W
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein