Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM330P5S SPINA MOBILE 30A 2P 3W 5H IP44 277V - SCM330P5S

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM330P5S SPINA MOBILE 30A 2P 3W 5H IP44 277V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - grau

  • Phasenwender - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636329765

Artikelnummer

SCASCM330P5S

Herstellernummer

SCM330P5S

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

grau

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

30A 2P 3W 5h 277V Morsetti a vite