Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM330C7W PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM330C7W PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - rot

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636232355

Artikelnummer

SCASCM330C7W

Herstellernummer

SCM330C7W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Kennfarbe:

rot

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

30A 2P 3W 7h 480V Morsetti a vite