Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM330B7W SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM330B7W SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • UL/CSA-StromstĂ€rke (wenn UL-AusfĂŒhrung gewĂŒnscht) - 30 A

  • Kennfarbe - rot

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636232485

Artikelnummer

SCASCM330B7W

Herstellernummer

SCM330B7W

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

7 h

UL/CSA-StromstĂ€rke (wenn UL-AusfĂŒhrung gewĂŒnscht):

30 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

AnbaugerÀtestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

ja

30A 2P 3W 7h 480V 120X120MM Morsetti a vite