SCAME PARRE SPA - SCASCM330B7W SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 7 h
Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A
Colore identificativo - Rosso
Numero RAL - 7.035
Confezione
1 PZ
EAN
8001636232485
Codice prodotto
SCASCM330B7W
Cod. produttore
SCM330B7W
Produttore
SCA
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
7 h
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
sì


