Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM320R7S PRESA FISSA 20A 2P 3W 7H IP44 480V - SCM320R7S

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM320R7S PRESA FISSA 20A 2P 3W 7H IP44 480V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - rot

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636014043

Artikelnummer

SCASCM320R7S

Herstellernummer

SCM320R7S

Hersteller

SCA

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

20A 2P 3W 7h 480V 75X75MM Morsetti a vite