SCAME PARRE SPA - SCASCM320P4S SPINA MOBILE 20A 2P 3W 4H IP44 125V - SCM320P4S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636163642
Artikelnummer
SCASCM320P4S
Herstellernummer
SCM320P4S
Hersteller
SCA
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
7.035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


