SCAME PARRE SPA - SCASCM320C6S PRESA MOBILE 20A 2P 3W 6H IP44 250V - SCM320C6S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636146072
Artikelnummer
SCASCM320C6S
Herstellernummer
SCM320C6S
Hersteller
SCA
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


