Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM3100R5W PRESA FISSA 100A 2P 3W 5H IP67 277V - SCM3100R5W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM3100R5W PRESA FISSA 100A 2P 3W 5H IP67 277V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - grau

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636015545

Artikelnummer

SCASCM3100R5W

Herstellernummer

SCM3100R5W

Hersteller

SCA

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

145 mm

Flanschmaß horizontal:

145 mm

100A 2P 3W 5h 277V 145X145MM Morsetti a vite