Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM3100P8W SPINA MOBILE 100A 2P 3W 8H IP67 550VDC - SCM3100P8W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM3100P8W SPINA MOBILE 100A 2P 3W 8H IP67 550VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 8 h

  • Kennfarbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636317694

Artikelnummer

SCASCM3100P8W

Herstellernummer

SCM3100P8W

Hersteller

SCA

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

8 h

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7.035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

100A 2P 3W 8h 550VDC Morsetti a vite