Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM3100C4W PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM3100C4W PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - gelb

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636013541

Artikelnummer

SCASCM3100C4W

Herstellernummer

SCM3100C4W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Kennfarbe:

gelb

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

100A 2P 3W 4h 125V Morsetti a vite