SCAME PARRE SPA - SCA876.GU3015 GIUNTO LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 15 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9003
Packung
30 ST
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636108162
Artikelnummer
SCA876.GU3015
Herstellernummer
876.GU3015
Hersteller
SCA
Höhe:
15 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Giunto lineare per minicanale portacavi


