SCAME PARRE SPA - SCA876.GT4010 GIUNTO A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Höhe - 10 mm 
- Breite - 40 mm 
- Abgehende Höhe - 10 mm 
- Abgehende Breite - 40 mm 
- Ausführung - Oberteil 
Packung
- 30 ST 
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636108032
Artikelnummer
SCA876.GT4010
Herstellernummer
876.GT4010
Hersteller
SCA
Höhe:
10 mm
Breite:
40 mm
Abgehende Höhe:
10 mm
Abgehende Breite:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Giunto a "T" per minicanale portacavi


