SCAME PARRE SPA - SCA876.GT3015 GIUNTO A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Höhe - 15 mm 
- Breite - 30 mm 
- Abgehende Höhe - 15 mm 
- Abgehende Breite - 30 mm 
- Ausführung - Oberteil 
Packung
- 30 ST 
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636108025
Artikelnummer
SCA876.GT3015
Herstellernummer
876.GT3015
Hersteller
SCA
Höhe:
15 mm
Breite:
30 mm
Abgehende Höhe:
15 mm
Abgehende Breite:
30 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Giunto a "T" per minicanale portacavi


