SCAME PARRE SPA - SCA876.AP2010 ANGOLO PIANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 20 mm
Höhe - 10 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
30 ST
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636107387
Artikelnummer
SCA876.AP2010
Herstellernummer
876.AP2010
Hersteller
SCA
Breite:
20 mm
Höhe:
10 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9003
Befestigungsart:
aufrastbar
Angolo piano per minicanale portacavi


