SCAME PARRE SPA - SCA876.AL4010 ADATTATORE LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
30 ST
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636217277
Artikelnummer
SCA876.AL4010
Herstellernummer
876.AL4010
Hersteller
SCA
Höhe:
10 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9003
Adattatore lineare per connettere minicanali portacavi e scatole porta apparecchi


