SCAME PARRE SPA - SCA876.AL3015 ADATTATORE LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 15 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
30 ST
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636107967
Artikelnummer
SCA876.AL3015
Herstellernummer
876.AL3015
Hersteller
SCA
Höhe:
15 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Adattatore lineare per connettere minicanali portacavi e scatole porta apparecchi


