SCAME PARRE SPA - SCA876.AI2010 ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 20 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...135 °
Packung
30 ST
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636107523
Artikelnummer
SCA876.AI2010
Herstellernummer
876.AI2010
Hersteller
SCA
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...135 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9003
Angolo interno per minicanale portacavi


