SCAME PARRE SPA - SCA876.AE6020 ANGOLO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 65...135 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
30 ST
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636107721
Artikelnummer
SCA876.AE6020
Herstellernummer
876.AE6020
Hersteller
SCA
Höhe:
20 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
65...135 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Angolo esterno per minicanale portacavi


