SCAME PARRE SPA - SCA876.AE4010 ANGOLO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Winkel - 65...135 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
30 ST
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636107691
Artikelnummer
SCA876.AE4010
Herstellernummer
876.AE4010
Hersteller
SCA
Höhe:
10 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
65...135 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Angolo esterno per minicanale portacavi


