SCAME PARRE SPA - SCA876.AE3015 ANGOLO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 15 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Winkel - 65...135 °
Farbe - weiß
Packung
30 ST
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636107684
Artikelnummer
SCA876.AE3015
Herstellernummer
876.AE3015
Hersteller
SCA
Höhe:
15 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
65...135 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9003
Angolo esterno per minicanale portacavi


