SCAME PARRE SPA - SCA876.4010 MINICANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 252 mm²
Werkstoff - Kunststoff
Packung
72 M
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636107271
Artikelnummer
SCA876.4010
Herstellernummer
876.4010
Hersteller
SCA
Höhe:
10 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
252 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung


