SCAME PARRE SPA - SCA876.1612AD MINICANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 16 mm
Höhe - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
70 M
EAN
8001636107165
Artikelnummer
SCA876.1612AD
Herstellernummer
876.1612AD
Hersteller
SCA
Breite:
16 mm
Höhe:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der festen Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9.003
Transparent:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)


