SCAME PARRE SPA - SCA875.4514 COPERCHIO (SENZA VITI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - sonstige
Länge - 196 mm
Breite - 152 mm
Befestigungsart - Schraubdeckel
Werkstoff - Kunststoff
Packung
60 ST
Produktserien
Serie WBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636159577
Artikelnummer
SCA875.4514
Herstellernummer
875.4514
Hersteller
SCA
Form:
sonstige
Länge:
196 mm
Breite:
152 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein
COPERCHI. Descrizione Coperchi a vite (viti non incluse)


