SCAME PARRE SPA - SCA875.4502 COPRISCATOLA PER SCATOLA D.80 MM - 875.4502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 80 mm
Form - sonstige
Befestigungsart - Schraubdeckel
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
40 ST
Produktserien
Serie WBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636159966
Artikelnummer
SCA875.4502
Herstellernummer
875.4502
Hersteller
SCA
Durchmesser:
80 mm
Form:
sonstige
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein
COPERCHI. Descrizione Coperchio cieco a vite, Fornito come ricambio.


