Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA866.665 GIUNTO SCATOLA-GUAINA P.METR.50G 63X1,5 - 866.665

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA866.665 GIUNTO SCATOLA-GUAINA P.METR.50G 63X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rohrdurchmesser - 50 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geschlossen - nein

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8001636235820

Artikelnummer

SCA866.665

Herstellernummer

866.665

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Rohrdurchmesser:

50 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geschlossen:

nein

Oberfläche poliert:

nein

M63X1,5 ø50mm