SCAME PARRE SPA - SCA866.659 GIUNTO SCATOLA-GUAINA P.METR.25G 32X1,5 - 866.659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Rohrdurchmesser - 25 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geschlossen - nein
Oberfläche poliert - nein
Packung
10 ST
EAN
8001636235240
Artikelnummer
SCA866.659
Herstellernummer
866.659
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Rohrdurchmesser:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geschlossen:
nein
Oberfläche poliert:
nein
M32X1,5 ø25mm


