SCAME PARRE SPA - SCA866.225 CURVA A 90°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steck
Halogenfrei - ja
Mit Muffe - ja
Durchmesser - 25 mm
Packung
10 ST
Produktserien
Serie SMART
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636211305
Artikelnummer
SCA866.225
Herstellernummer
866.225
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
25 mm
Curva a 90° in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.


