Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA866.220 CURVA A 90°

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA866.220 CURVA A 90°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - ja

  • Mit Muffe - ja

  • Durchmesser - 20 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636211299

Artikelnummer

SCA866.220

Herstellernummer

866.220

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

20 mm

Curva a 90° in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.