SCAME PARRE SPA - SCA866.216 CURVA A 90°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Kunststoff 
- Ausführung - Steck 
- Halogenfrei - ja 
- Mit Muffe - ja 
- Durchmesser - 16 mm 
Packung
- 10 ST 
Produktserien
Serie SMART
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636211282
Artikelnummer
SCA866.216
Herstellernummer
866.216
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
16 mm
Curva a 90° in tecnopolimero per sistemi di tubi per installazioni elettriche.


