Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA866.2040 CURVA FLESSIBILE TUBO-TUBO D40 - 866.2040

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA866.2040 CURVA FLESSIBILE TUBO-TUBO D40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Winkel des Bogens - 90 °

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 ST

EAN

8001636448749

Artikelnummer

SCA866.2040

Herstellernummer

866.2040

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Innendurchmesser:

40 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Winkel des Bogens:

90 °

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

nein

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

ø40mm