SCAME PARRE SPA - SCA864.9050 CURVA FLESSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Kunststoff 
- Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm 
- Durchmesser - 62 mm 
- Ausführung - Steck 
- Farbe - grau 
Packung
- 15 ST 
EAN
8001636193014
Artikelnummer
SCA864.9050
Herstellernummer
864.9050
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Durchmesser:
62 mm
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau
ø50mm M50X1,5


