SCAME PARRE SPA - SCA864.9040 CURVA FLESSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Kunststoff 
- Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm 
- Durchmesser - 55 mm 
- Ausführung - Steck 
- Farbe - grau 
Packung
- 25 ST 
EAN
8001636193007
Artikelnummer
SCA864.9040
Herstellernummer
864.9040
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Durchmesser:
55 mm
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau
ø40mm M40X1,5


