SCAME PARRE SPA - SCA864.9032 CURVA FLESSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Kunststoff 
- Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm 
- Durchmesser - 46 mm 
- Ausführung - Steck 
- Farbe - grau 
Packung
- 25 ST 
EAN
8001636192994
Artikelnummer
SCA864.9032
Herstellernummer
864.9032
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Durchmesser:
46 mm
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau
ø32mm M32X1,5


