SCAME PARRE SPA - SCA864.9025 CURVA FLESSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Kunststoff 
- Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm 
- Durchmesser - 35 mm 
- Ausführung - Steck 
- Farbe - grau 
Packung
- 50 ST 
EAN
8001636192987
Artikelnummer
SCA864.9025
Herstellernummer
864.9025
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Durchmesser:
35 mm
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau
ø25mm M25X1,5


