SCAME PARRE SPA - SCA864.9020 CURVA FLESSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Durchmesser - 30 mm
Ausführung - Steck
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
8001636192970
Artikelnummer
SCA864.9020
Herstellernummer
864.9020
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Durchmesser:
30 mm
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau
ø20mm M20X1,5


