SCAME PARRE SPA - SCA864.9016 CURVA FLESSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Kunststoff 
- Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm 
- Durchmesser - 26 mm 
- Ausführung - Steck 
- Farbe - grau 
Packung
- 50 ST 
EAN
8001636192963
Artikelnummer
SCA864.9016
Herstellernummer
864.9016
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Durchmesser:
26 mm
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau
ø16mm M16X1,5


