Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA860.2032 CLIPS TUBE+TASSELLO+VITE D.32 - 860.2032

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA860.2032 CLIPS TUBE+TASSELLO+VITE D.32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - grau

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636025322

Artikelnummer

SCA860.2032

Herstellernummer

860.2032

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

ø32mm