SCAME PARRE SPA - SCA860.2025 CLIPS TUBE+TASSELLO+VITE D.25 - 860.2025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - grau
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
100 ST
EAN
8001636025315
Artikelnummer
SCA860.2025
Herstellernummer
860.2025
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
ø25mm


