SCAME PARRE SPA - SCA860.1540 CLIPS A COLLARE PER TUBO D.40 GRIGIO - 860.1540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
8001636193496
Artikelnummer
SCA860.1540
Herstellernummer
860.1540
Hersteller
SCA
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Ein SCAME PARRE SPA Produkt
Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie


