SCAME PARRE SPA - SCA688.003 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Form - rund 
- Bestückung - ohne 
- Montageart - universal 
- Schutzart (IP) - IP55 
- Anzahl der Einführungen - 7 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636164953
Artikelnummer
SCA688.003
Herstellernummer
688.003
Hersteller
SCA
Form:
rund
Bestückung:
ohne
Montageart:
universal
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
ja
Breite:
80 mm
Tiefe:
40 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


